Cacciavite ISORYL slot 4 mm

Codice art.: AR.5.5X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AR.5.5X100
EAN / GTIN 3148510101002
Codice del produttore AR.5.5X100
Numero-L L60130 8271

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lama fresata rotonda per l'accessibilità in luoghi profondi
  • cromato, lucidato

Proprietà:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5.5 x 100
  • E [mm]: 1.0
  • H3 [mm]: 0.6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 71.00