Proprietà:
Forma utensile: Diritto
Grandezza della grana 40
n max: 122001l/min).
Imballaggio del prodotto: Scatola
Tipo di disco abrasivo: V2 Power - serie iQ
Materiale abrasivo: grana CER
Standard di sicurezza: EN 13743
V max: 80 m/s.
Etichettatura della confezione: LUKE-ERZETT
Portautensile: Rilascio rapido (X-Lock)
Dimensione di tenuta utensile: 22,23 mm
Diametro dell'utensile 125 mm
Vantaggi:
Le superfici temprate, gli acciai resistenti all'usura, gli strati di calcare e duri, le leghe di titanio e i cordoni di saldatura a serbatoio non sono un problema e possono essere lavorati in breve tempo.
Il supporto mobile in vetro leggero, stabile ed elastico dell'utensile di tessitura consente un eccellente risultato superficiale grazie alla sua flessibilità. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte durante il lavoro e la facilità di utilizzo rendono l'utensile perfetto.
L'utensile è dotato del più recente sistema di serraggio: La tecnologia X-Lock. Ciò consente un montaggio rapido con un solo clic con la mano completamente senza chiave di serraggio. Allo stesso tempo, viene garantito un elevato livello di sicurezza durante il lavoro. Non è possibile una soluzione non intenzionale.
Grazie al rivestimento abrasivo multistrato, questo utensile è sempre affilato quanto lo era quando è stato utilizzato per la prima volta. Quando le lame superiori si usurano, viene esposto un nuovo rivestimento abrasivo delle alette sottostanti. L'utensile raggiunge così una lunga durata e una qualità di lavoro costante.
La posizione piatta dei morsetti di sicurezza fissati in modo ottimale non solo consente una maggiore sicurezza sul lavoro, ma limita anche l'usura dell'utensile. La grana abrasiva aderisce in modo particolarmente saldo alla sua base ed è utilizzata in modo ottimale. Nella zona esterna dell'utensile sono presenti molti grani abrasivi, il che comporta una resa al minuto particolarmente elevata. Una rimozione prominente è garantita.
Uso:
Acciaio e acciaio fuso: Adatto
Acciai legati/temprati: Particolarmente adatti
Acciai per utensili: Adatti
Acciaio resistente alla ruggine/agli acidi/al calore e acciaio fuso: Particolarmente adatto
Ghisa: Adatta
Materiale:
Acciaio legato
Acciaio
Ghisa
Titanio
Per:
Smussatura: Ideale
Sbavatura: Ideale
Smerigliatura grossolana: Adatta
Lavorazione dei cordoni di saldatura: Ideale
Irruvidimento: Adatto
Nota:
Rimozione rapida e veloce, soprattutto su superfici temprate, incrostazioni, rivestimenti duri e cordoni di saldatura a serbatoio
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Nuova tecnologia. con X-Lock
Massima durata grazie al rivestimento abrasivo multistrato
Efficienza dei costi grazie all'uso ottimale del tampone levigatore completo grazie alle lame sagomate appositamente
Frantumare in modo efficiente anche i materiali più difficili
Sicurezza elevata: Nessuna rottura delle fibre di vetro molto resistenti alla trazione
Montaggio rapido con un solo clic senza chiave di serraggio
Superficie di levigatura sempre nuova in uso: L'usura espone i dischi sottostanti
Più grani abrasivi nell'area esterna per un'elevata velocità di macinazione