LUKAS dischi abrasivi autoadesivi PSK universali Ø 18 mm corindone grana 120

Codice art.: A2300018120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A2300018120
EAN / GTIN 4027497020843
Codice del produttore A2300018120
Numero-L L50320 3

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Per il montaggio non servono attrezzi •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Questi utensili autoadesivi rendono superflui gli attrezzi per il montaggio e sono molto flessibili

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Granulometria: 120
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Superficie adesiva
Diametro utensile: 18 mm

Vantaggi:

Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Questi utensili autoadesivi rendono superflui gli attrezzi per il montaggio e sono molto flessibili

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Per il montaggio non servono attrezzi
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori