• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LUKAS TNT per pulitura ASVS universale 150x13 mm foro 13 mm

Codice art.: A22901501201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo A22901501201
EAN / GTIN 4027497020812
Codice del produttore A22901501201
Numero-L L50570 7
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco abrasivo può essere montato facilmente su un albero flessibile o su un trapano tramite un perno di bloccaggio (ASB). Eccezionale per rimuovere vernice e residui di colla, cemento, calcestruzzo o ruggine, per pulire e lucidare le più svariate superfici, strutturare e pulire il legno, per lavori di pulizia (ad es. il calcare conchilifero dallo scafo di barche e navi), per pulire i sottoscocca, per lavori di carrozzeria o sui cordoni di saldatura, prima e dopo la saldatura. Il TNT impiegato in questo disco abrasivo è costituito da un tessuto poliammidico grossolano impregnato di granuli abrasivi aggressivi. Nella lavorazione quindi è sufficiente una pressione di contatto bassa, il disco non si intasa e non si sviluppa un forte calore.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
n max.: 3800 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT per pulitura
V max.: 63 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 13 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 150 mm

Vantaggi:

TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione senza intasare, in particolare nella rimozione di rivestimenti.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Plastica e legno
Acciaio

Per:

Spazzole: ideale
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: adatto
Irruvidire: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

TNT abrasivo in materiale robusto per la massima asportazione, in particolare nella rimozione di rivestimenti

Download & documenti

Prodotti correlati