inserto da taglio simturn AX, scanalatura assiale su tenoni, raggio completo, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Codice art.: A06.0100.15.02 AV L X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A06.0100.15.02 AV L X400
EAN / GTIN 4069769055900
Codice del produttore AFPJX400
Numero-L L23830 1674
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalatura assiale su perno, raggio pieno
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 2,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,05)
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,50 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • L2 = 15,2 mm