• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, scanalatura e smussatura, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Codice art.: A05.0100.20.52 PR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A05.0100.20.52 PR X400
EAN / GTIN 4069769039573
Codice del produttore AD0EX400
Numero-L L23830 783
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Preforatura e smussatura
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Parametri tecnici:

  • d = 3,75 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • a = 4,95 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 5,2 mm
  • LH = 23,0 mm