inserto di taglio simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=2,2, R=0,1, L2=6,1

Codice art.: A04.2010.06.22.10 YR X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.2010.06.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769026382
Codice del produttore AMGHX400
Numero-L L23830 1148
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=2,2 ,R=0,1 , L2=6,1

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 2,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • d = 1,55 mm