• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill OS inserto di fresatura, alesatura fine, Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Codice art.: A04.0095.09.22.05 YR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.0095.09.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769007909
Codice del produttore AX0VX800
Numero-L L23830 101432
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 9,1 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,20 mm