• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill 9W inserto di fresatura, fresatura generale di scanalature, L=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Codice art.: 9W1.0200.020.28 G X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9W1.0200.020.28 G X400
EAN / GTIN 4069769001877
Codice del produttore BHJSX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto rifinitore SIMTEK simmill da 9 W
Fresatura generale di scanalature
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 28,0 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 28,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,45 mm