Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di sportelli a battente, Profondità utile 950 mm, Per scaffale di altezza: 2000mm

Codice art.: 993330 2000

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993330 2000
EAN / GTIN 4045197522122
Codice del produttore 993330 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli sportelli a battente sono rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Facile passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. I moduli per scaffali dietro gli sportelli a battente possono essere dotati di ripiani estraibili. L’angolo di apertura dello sportello di 180° permette una facile estrazione dei ripiani.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, porte blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.