Krakorec jednotlivě, Hloubka A: 600mm

Artiklové číslo: 991720 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 2004
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Barva Oranžová
Provedení zajištění proti odvalení Navařeno
Výška zajištění proti odvalení 50 mm
Druh produktu Krakorec
Nosnost max 400 kg
Hloubka 600 mm
Zajištění proti odvalení ano
Montážní provedení šroubované
Typ profilu IPE

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Šroubované krakorce profil IPE s přivařenou pojistkou proti skutálení (výška 50 mm)

Vhodné pro:

Regál s krakorci č. 991711991718.

Lakování:

RAL 2004 oranžová lakované.