{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata braccio a sbalzo | 400 kg | |
| Altezza scaffale con bracci a sbalzo | 2.500 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 100 mm | |
| Esecuzione di montaggio | bracci a sbalzo avvitati | |
| Profondità braccio a sbalzo | 400-600 mm | |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
| Altezza scaffale | 2.500 mm | |
| Scaffale di larghezza | 5.000 mm | |
| Profondità su un lato | 400 mm | |
| Interasse = Larghezza ripiano | 1.250 mm | |
| Dimensione di montaggio | 5.064 mm | |
| Numero di supporti scaffale | 5 | |
| Numero di moduli per scaffali | 4 | |
| Numero di piani | 5 | |
| Numero di bracci a sbalzo, unilaterale | 20 | |
| Portata per braccio di supporto | 400 kg | |
| Portata per supporto incluso piano di base | 2.000 kg | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con bracci a sbalzo |
| Codice articolo | 991711 5000 | |
| EAN / GTIN | 2050001760449 | |
| Produttore/persona responsabile | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |