{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 400 kg | |
Spessore ripiano | 40 mm | |
Altezza montante | 65 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.506 mm | |
Profondità | 537 mm | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Scaffale di larghezza | 1.500 mm | |
Profondità degli scaffali | 500 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.506 mm | |
Laghezza ripiano | 1.500 mm | |
Profondità ripiano | 500 mm | |
Numero ripiani | 3 | |
Carico ripiano | 400 kg | |
Carico massimo campo | 1.200 kg | |
Materiale piano di appoggio | Lamiera d'acciaio, zincata | |
Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo |
990715 2000/1500
copia |
|
EAN / GTIN |
4004514200174
copia |
|
Codice del produttore |
15503
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |