• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/750mm

Codice art.: 990546 2000/750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
Spessore ripiano 40 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 756 mm
Profondità 536 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Profondità degli scaffali 500 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 756 mm
Larghezza ripiano 750 mm
Profondità ripiano 500 mm
Numero ripiani 5
Numero di telai profilati 1
Carico massimo campo 1.300 kg
Scaffalatura Elemento aggiuntivo
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Codice del produttore 12955-75
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 250 kg per ripiano. Piani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a incastro.
Carico modulo: 1300 kg con un’altezza di 2000 mm, 1700 kg con un’altezza di 2500 mm, 2300 kg con un’altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

  • Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.
  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
  • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
  • Utilizzabile da un lato per via della presenza delle diagonali di rinforzo.
  • La distanza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.