{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg | |
| Spessore ripiano | 40 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
| Materiale | zincato | |
| Altezza | 3.000 mm | |
| Larghezza | 810 mm | |
| Profondità | 436 mm | |
| Altezza scaffale | 3.000 mm | |
| Profondità degli scaffali | 400 mm | |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 810 mm | |
| Larghezza ripiano | 750 mm | |
| Profondità ripiano | 400 mm | |
| Numero ripiani | 7 | |
| Numero di telai profilati | 2 | |
| Carico massimo campo | 1.600 kg | |
| Scaffalatura | Elemento base | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
| Codice articolo | 990540 3000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237743 | |
| Codice del produttore | 12942-75 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |