• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano d’angolo con 4 supporti e 4 spine, Per profondità raccordo scaffale: 600mm

Codice art.: 990080 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità raccordo scaffale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 230
  • Spessore ripiano: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 230 kg
Spessore ripiano 30 mm
Spessore 30 mm
Laghezza ripiano 600 mm
Profondità ripiano 600 mm
Per profondità raccordo scaffale 600 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990080 600
EAN / GTIN 4045197518026
Codice del produttore 990080 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completi di 4 supporti e 4 chiavette.

Uso:

Per l’ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000990025.

Verniciatura:

Grigio termoverniciato.