• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Guanti protettivi uvex rubiflex S NB27S Misura 11

Codice art.: 9893005
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, verde Verde menta
Serie rubiflex S
Denominazione originale prodotto uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9893005
EAN / GTIN 4048612011720
Codice del produttore 9893005
Numero-L L01690 21
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Per questo guanto di protezione chimica viene utilizzata una fodera in cotone interlock più spessa. Questo rende l’uvex rubiflex S adatto a molte applicazioni in cui, oltre alla protezione chimica, è richiesta una maggiore protezione meccanica (ad esempio contro la temperatura). La versione speciale con lunghezza di 60 o 80 centimetri è disponibile anche con polsino elastico.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanti di protezione chimica in NBR con rivestimento in cotone interlock rinforzato
  • Completamente rivestito con uno speciale rivestimento in NBR (gomma nitrile), spessore dello strato circa 0,50 mm
  • Colore: verde
  • disponibile nelle taglie: da 8 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • vestibilità ergonomica
  • Eccellente comfort grazie al tessuto in cotone interlock di alta qualità
  • elevata flessibilità
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 1 X) e EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)
  • buona resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento in NBR
  • buona resistenza a numerosi prodotti chimici, acidi, alcali, oli minerali e solventi
  • buon isolamento termico grazie al materiale di supporto rinforzato

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB27S
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 11
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)