• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Vite di pressione

Codice art.: 98533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 98533
EAN / GTIN 4020772098537
Codice del produttore 98533
Numero-L L30100 202
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di pressione
per bracci di fissaggio massicci e fissi,
temprato, zincato e passivato. Classe di resistenza 8,8,
con due dadi e cappuccio di protezione rimovibile in NBR + NR resistente all’olio.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • Vite
    DIN 933
    : M 8 x 45
  • L: 58
  • L3: 22-32
  • peso: 35 g