• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rampa di accesso per moduli per pavimenti, Dim.: 950mm

Codice art.: 982502 950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 123 mm
Larghezza 950 mm
Profondità 1.150 mm
Materiale zincato
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Vasca di protezione del fondo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 982502 950
EAN / GTIN 4260139970254
Codice del produttore P25-1261-B
Produttore/persona responsabile LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio zincato a caldo 3 mm, lamiera grecata.