Chiave a forchetta

Codice art.: 98 00 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 00 24
EAN / GTIN 4003773020011
Codice del produttore 98 00 24
Numero-L L70010 273

Descrizione

Descrizione:

  • angolazione della testa: 15°
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Apertura 24mm
  • Lunghezza l max.: 210 mm
  • Spessore della testa a max. 9 mm
  • Larghezza della testa b max.: 56 mm

Norma:

IEC 60900