• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tasche portaetichette magnetiche Set di 50 pezzi, Modello: A5/1

Codice art.: 974720 A5/1
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,83 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza esterna 163 mm
Larghezza esterna 223 mm
Altezza interna 148,5 mm
Larghezza interna 210 mm
Tipo di prodotto Tasca portaetichette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974720 A5/1
EAN / GTIN 4005546109022
Codice del produttore 174307
Produttore/persona responsabile DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

Tasche portaetichette con pellicola posteriore blu e pellicola anteriore trasparente in polipropilene resistente. Adatto allo scanner e valido per i documenti. Possibilità di sostituzione rapida dei cartellini inseriti.
Con due strisce magnetiche sul retro per l'uso su superfici metalliche quali scaffali, pannelli forati, contenitori metallici.

Descrizione:

Formato orizzontale A5.

Fornitura:

Confezione con 50 pezzi.

Nota:

Il modello dei cartellini inseriti è scaricabile dal sito www.duraprint.it.