Sopralzo con porta scorrevole 1600 mm

Codice art.: 974216 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 1.152 mm
Larghezza 1.600 mm
Profondità 450 mm
Altezza utile 1.102 mm
Numero ripiani 4
Esecuzione Sopralzo
Peso 110 kg
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità chiusura sistemica no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di prodotto Armadio per ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Codice del produttore SBCCF30

Descrizione

Esecuzione:

Sopralzo con porta scorrevole in legno con parete centrale e 4 ripiani in legno (2 a sinistra e 2 a destra), spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Per:

Madia n. art. 974211 e 974212 di rispettiva larghezza.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.