Schuifdeur-opzetkast 1600 mm

Artikelnummer: 974216 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Hoogte 1.152 mm
Breedte 1.600 mm
Diepte 450 mm
Nuttige hoogte 1.102 mm
Aantal legborden 4
Uitvoering Opzetkast
Gewicht 110 kg
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
geschikt voor sluitsystemen nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Producttype Kantoorkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974216 1600
EAN/GTIN 2050002053700
Nummer fabrikant SBCCF30

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeuropzetkast van hout met tussenwand en 4 houten legborden (2 links en 2 rechts) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Cilinderslot met 2 sleutels.

T.b.v.:

Sideboard nr. 974211 en nr. 974212 desbetreffende breedte.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.