Canalina per cavi adatta per tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza 2000 mm

Codice art.: 974121 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Altezza 60 mm
Larghezza 1.740 mm
Profondità 156 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Codice del produttore ZKKH56

Descrizione

Esecuzione:

Canalina per cavi posizionabile a scatto in lamiera di acciaio stabile con elemento di fissaggio in plastica nera. La canalina per cavi può essere aperta da entrambi i lati e completamente rimossa. I cavi possono essere tranquillamente agganciati e alloggiati in modo ordinato. Con fettuccia di sicurezza contro l'apertura accidentale.

Per:

Tavoli da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza n. art. 974024.

Verniciatura:

Disponibili in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.