Kabelski kanal za uredski stol s električnim podešavanjem visine 2000 mm

Artikl br.: 974121 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
Visina 60 mm
širina 1.740 mm
Dubina 156 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Broj proizvođača ZKKH56

Opis

Izvedba:

Sklopivi kabelski kanal od stabilnog čeličnog lima s ovjesom od crne plastike. Kabelski kanal može se obostrano rasklopiti, ali i u potpunosti skinuti. Kabeli se mogu bez problema umetnuti i sigurno pohraniti. Sa sigurnosnom trakom koja sprječava nenamjerno kompletno rasklapanje.

Odgovara:

Uredski stolovi s električnim podešavanjem visine br. 974024.

Lakiranje:

Dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.