• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modulo portaprese ESD, Tipo di modulo: DE250V/1

Codice art.: 972220 DE250V/1
Sconto
57,61 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Divisorio 1E
Descrizione Presa Schuko con sportellino apribile
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello F 1
Modello di presa F
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972220 DE250V/1
EAN / GTIN 4062406167660
Codice del produttore 972220 DE250V/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina.
Principio di inserimento Plug and play. I moduli sotto corrente sono preassemblati con cavo di collegamento e spina a 3 poli n. art. 928491 Dim. 3 per il collegamento diretto al gruppo distributore. Modulo n. art. 928470 Dim. CEE400/5 preassemblato con cavo di collegamento e spina a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5.
Tutti i moduli per l’alimentazione energetica sono concepiti come prese di contatto di terra (prese Schuko) e corrispondono alla classe di protezione I.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Uso:

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.
Germania / DE: modello F
Svizzera / CH: modello J
Italia / IT: modello L
Francia / FR: modello E
Repubblica Ceca / CZ: modello E
Gran Bretagna / GB: modello G
Danimarca / DK: modello K
Stati Uniti / US: modello B

Per:

n. art. 972200972203.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Per la personalizzazione delle barre, accertarsi di non superare il numero massimo di moduli disponibili sulle barre portaprese.
  • Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
  • I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.