{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Larghezza utile | 1.380 mm | |
Profondità utile | 300 mm | |
Altezza montato | 80 mm | |
Intervallo di regolazione profondità | 110 mm | |
Esecuzione ripiano | Standard | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 972111 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167448 |