• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

ESD odkládací police z ocelového plechu, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 972111 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Nastavitelná hloubka ano
Hloubka min. 300 mm
Hloubka max. 410 mm
Výška 80 mm
Užitná šířka 1 380 mm
Užitná hloubka 300 mm
Montážní výška 80 mm
Police – provedení Ohranění; Zvýšený okraj
Počet odvalovacích hran 3 ks
Ohranění vpředu
Nosnost 25 kg
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972111 1500
EAN / GTIN 4062406167448
Číslo výrobce 972111 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. Rozsah nastavení do hloubky 110 mm. Aretace je možná vodorovně 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků ESD č. 972080 a na vozík na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.