Carrello portamateriali ESD, Altezza: 1300mm

Codice art.: 972060 1300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 1.300 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 970 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
Portata massima 200 kg
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Codice del produttore 972060 1300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (modulo da 50 mm) per ripiani, guida con vaschette, ecc. nella Dim. 1.000 mm. Boccole filettate sul lato interno del telaio per il montaggio del pannello forato. 4 ruote piroettanti in TPE con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm, con ruote conduttive grigie resistenti all’abrasione.

Uso:

Possibilità di attrezzarli con mensole, guide con vaschette portaminuteria e pannelli forati Dimensione 1000.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati