Mensola per macchine CN, Larghezza 1000 mm, Per codoli utensili: SK30

Codice art.: 970660 SK30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 80 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 155 mm
Numero boccole portautensili 21
Interasse A 60 mm
Per codoli utensili SK 30
Portata con inserimento su piantane di supporto 25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali 50 kg
Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970660 SK30
EAN / GTIN 4045197768841
Codice del produttore 970660 SK30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo in lamiera d’acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. Campo di regolazione con profondità 130 mm. Possibilità di posizionamento orizzontale a 90° e obliquo a 120°.

Per:

Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto (Gruppo 92), scaffale per macchine a CN n. art. 970680 e carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Portata nelle piantane di supporto 25 kg;
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali pari a 50 kg.