• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.30X32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97.30X32
EAN / GTIN 3148511296264
Codice del produttore 97.30X32
Numero-L L60130 3445
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per permettere l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con una chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni rotanti: 160A
  • Perno rotante da inserire: 160A.2 per dimensioni da 24x26 - 30x32
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 40.5
  • d1 x d2 [mm]: 40.5 x 43
  • d2 [mm]: 43.0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630