• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a cricchetto FastRatch TCS 240/6 10 - 19 6 pz.

Codice art.: 96838774
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838774
EAN / GTIN 4018754173891
Codice del produttore 96838774
Numero-L L60010 4992
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impareggiabile set di chiavi a cricchetto FastRatch per dadi esagonali.
  • Combina i vantaggi di diversi strumenti: Centratura sulla testa della vite di una chiave ad anello, inserimento laterale di una chiave aperta e cricchetto affidabile.
  • Grazie alla tecnologia brevettata dell’″anello di apertura″, può operare senza problemi anche in posizioni di installazione di difficile accesso, come i pressacavi.
  • La caratteristica finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alla chiave ad anello a cricchetto una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
  • Il sistema modulare di vassoi portautensili Tool Control System (TCS) è una soluzione di stoccaggio intelligente per carrelli portautensili e carrelli da officina.
Caratteristiche:
  • Brevettato
  • Particolarmente adatto per i dadi di raccordo
  • Per connessioni a vite metriche e imperiali
  • Design ergonomico e sottile
  • in acciaio inossidabile e temperato
  • Modello di utilità federale tedesco (DBGM)
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Settore: 10 - 19
  • Contenuto: 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm
  • Peso: 1163 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 6 Chiave a cricchetto n. art. 240: 10-3/8; 11-7/16; 13-1/2; 14-9/16; 17-21/32; 19-3/4 mm-″