• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili di azionamento TCS 1/2″ - 512/9QR 9 pz.

Codice art.: 96830363
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96830363
EAN / GTIN 4018754291755
Codice del produttore 96830363
Numero-L L60010 7091
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 9
  • Divisori per cassetti: 1/3
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza mm (L): 350 mm
  • Peso: 2364 g
  • Larghezza mm (b): 175 mm

Fornitura:

Contenuto 9 pezzi:
  • 1 Impugnatura a croce a sgancio rapido 1/2″ n. art. 506QR: L. 300 mm
  • 4 Estensioni a sgancio rapido da 1/2 n. art. 509QR: L. 52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 Giunto universale a sgancio rapido da 1/2″ n. art. 510QR: L. 80 mm
  • 1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido da 1/2″ N. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 riduttore n. art. 513: da 1/2 a 3/8”
  • 1 ingranditore n. art. 514: da 1/2 a 3/4”