Morsa a vite per meccanici con piastra di fissaggio, Larghezza ganasce: 50mm

Codice art.: 967600 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 50 mm
Profondità di serraggio 35 mm
Ganasce intercambiabili si
Es. orientabile
Campo di oscillazione ± 90 grado
Esecuzione es. meccanica
Materiale alluminio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Codice del produttore ALU050P
Produttore/persona responsabile Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio mediante l’apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore.
Con ganasce in plastica intercambiabili.