Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco 140 mm

Codice art.: 967145 140
Imposta il prezzo 2 Articolo (26,40 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Altezza 22 mm
Profondità 14 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 115 mm
Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967145 140
EAN / GTIN 4045197613776

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie, 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili.

Per:

Morsa a vite parallela GARANT n. art. 967110; 967130.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.