Pár náhradních čelistí se šrouby pro svěrák, Šířka čelistí: 140mm

Artiklové číslo: 967145 140
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 664,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 140 mm
Výška čelistí H 22 mm
Délka čelisti L 14 mm
Upínací plocha rýhované; Hladké
Způsob upevnění Vrtání
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 115 mm
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967145 140
EAN / GTIN 4045197613776
Číslo výrobce 967145 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený povrch, 1 strana rýhovaná, 1 strana hladká, možnost otočení.

Vhodné pro:

Paralelní svěrák GARANT č. 967110; 967130.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.