Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con nottolino fisso a dentatura fine

Codice art.: 96503110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96503110
EAN / GTIN 4018754229383
Codice del produttore 96503110
Numero-L L60010 5149

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Cricchetto con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 65 nella scatola di acciaio)
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • b1: 28 mm
  • b2: 33 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
  • Divisione fine della scala: 0,5 N·m
  • Gr.: 10 FK
  • Altezza mm (h): 70 mm
  • Altezza mm (h1): 23 mm
  • Altezza mm (h2): 24 mm
  • Lunghezza [mm]: 420 mm
  • LF: 336,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 20-100 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 10 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 2,5 ft·lb
  • Peso: 1146 g
  • Peso con scatola: 1934 g
  • Larghezza mm (b): 95 mm