Bordo 22,5OUT grado

Codice art.: 964558 22,5OUT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Denominazione originale prodotto Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Lunghezza 76 cm
Angolo 22,5 grado
Materiale miscela di gomma naturale
Colore giallo
Nodi di fissaggio senza trama di nodi di fissaggio
Tipo di prodotto Bordo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964558 22,5OUT
EAN / GTIN 662641861329
Codice del produttore 441MC003YL

Descrizione

Esecuzione:

  • Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
  • Lo spessore di 13mm consente una maggiore ergonomia ed effetto anti-affaticamento.
  • Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l’adattamento ottimale alle singole esigenze.
  • La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
  • Grado antiscivolo R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
  • Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
  • Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.

Bordi applicabili con trama di nodi di fissaggio 76 cm, colore giallo.
Bordi applicabili ad innesto (profilo femmina)76cm oppure a profilo maschio36cm, colore giallo.

Per:

I bordi n. art. 964558 Dim. 22,5IN e 22,5OUT sono adatti per il tappetino di lavoro n. art. 964556 Dim. 22,5.