Set di chiavi combinate 13A/20 1/4 - 1.1/4 20 pz.

Codice art.: 96404804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96404804
EAN / GTIN 4018754080878
Codice del produttore 96404804
Numero-L L60010 2038

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi con misure metriche, chiavi di dimensioni uguali
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
  • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • In confezione di cartone
1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4″

Proprietà:

  • Numero di utensili: 20
  • Gamma: 1/4 - 1.1/4
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posizione della bocca: 15 °
  • No.: 13a/20 2)
  • Peso: 3180 g