VDE Set di chiavi combinate 12161/6 VDE 10 - 22 6 pz.

Codice art.: 96404302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96404302
EAN / GTIN 4018754278725
Codice del produttore 96404302
Numero-L L60010 6034
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • metrico Larghezza chiavi
  • Isolati VDE fino a 1.000 V
  • Isolato secondo IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • In resistente custodia in tessuto avvolgibile con poliestere chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Settore: 10 - 22
  • Contenuto: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Peso: 430 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 6 Chiave a scatola VDE con doppia testa esagonale N. 12161 VDE: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm