• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contenitore a norma europea rosso, Modello: NB65

Codice art.: 963378 NB65
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 320 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Materiale Polipropilene
Colore rosso
Forma impugnatura Maniglia passante
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963378 NB65
EAN / GTIN 8055520014336
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

Nota:

Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.