{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in E | 18×36 | |
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Larghezza | 298 mm | |
Profondità | 598 mm | |
Larghezza in E | 18 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Larghezza dei cassetti riempiti in E | 18 E | |
Numero degli utensili | 0 | |
Esecuzione | vuoto per assortimenti di utensili | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962915 0 | |
EAN / GTIN | 4045197516183 | |
Codice del produttore | 962915 0 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |