Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di chiavi a forchetta doppie 0

Codice art.: 962830 0
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 18×36
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in E 18×36
Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Larghezza 298 mm
Profondità 598 mm
Larghezza in E 18 E
Profondità in E 36 E
Larghezza dei cassetti riempiti in E 18 E
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962830 0
EAN / GTIN 4045197516077

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Armadi per utensili / cassetti con profondità 36 E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) della larghezza dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962830 Dim. 0: 1 pz.