• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di divisori (per 1 cassetto 54×27 E) per cassetti con frontalino, 200 mm, Numero componenti: 5+12

Codice art.: 960376 5+12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 5
Numero di divisori in lamiera 12
Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
Per cassetti larghezza in E 54E
Per cassetti profondità in E 27E
Per cassetti larghezza utile 918 mm
Per cassetti profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960376 5+12
EAN / GTIN 4045197373403
Codice del produttore 960376 5+12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17: 17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Un divisore fessurato impedisce lo scivolamento delle vaschette.

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 54×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 918×459 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960490: 5 pz.
Divisore in lamiera (vedi n. art. 960540960600): 12 pz. Dim. 149