Set di conche per 1 cassetto, Modello: M4+3

Codice art.: 960371 M4+3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica
Colore rosso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859
Codice del produttore 960371 M4+3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Conche di plastica resistenti agli urti (ABS). Lato interno fessurato per la suddivisione mediante separatori.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire maschi per filettare, alesatori, punte elicoidali, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 54×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 918×459 mm.

Contenuto:

Conca n. art. 960620: 12 pz. Dim. 4; 6 pz. Dim. 3
Separatori trasversali a incastro n. art. 960630: 50 pz. Dim. 4; 18 pz. Dim. 3