Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 100 mm 50

Codice art.: 958145 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 100 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 500 mm
Per larghezza alloggiamento in G 50
Per profondità alloggiamento in G 20
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958145 50
EAN / GTIN 4062406133368

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.
Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lato frontale e posteriore amovibile.

Per:

Armadi n. art. 940001940237; n. art. 940801940907; n. art. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n. art. 971201971349, n. art. 987001.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Lo zoccolo non è idoneo per il trasporto con transpallet.
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.