{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Šířka v G |
50
|
|
| Hloubka v G |
20
|
|
| Šířka v G |
50
|
|
| Hloubka v G |
20
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Druh produktu |
Podstavec
|
|
| Se záchytnou vanou |
ne
|
|
| vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík |
ne
|
|
| Odnímatelná clona |
vpředu; vzadu
|
|
| Vhodné pro rozměry skříně |
G; G
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce |
G
|
|
| Materiál |
ocelový plech
|
|
| Pevnost materiálu |
1,2 mm
|
|
| Šířka |
1 250 mm
|
|
| Hloubka |
500 mm
|
|
| Výška |
100 mm
|
| Katalogové číslo | 958145 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406133368 | |
| Číslo výrobce | 958145 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |