• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale adatto per larghezza armadio 750 mm, 36×36 E, Altezza frontalino: 80mm

Codice art.: 957510 80

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957510 80
Codice del produttore 957510 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guida telescopica ed estrazione al 100%. Fondo e lato interno interamente fessurati (passo 17 mm). Per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio. Frontalino con maniglione in alluminio.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Questi cassetti sono indicati solo per armadi capienti. Non per armadi per carichi pesanti (n. art. 958000 − 958520). Con dotazione completa di cassetti, l’altezza utile si riduce di 40 mm (gioco).