Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio per carichi pesanti con sportelli scorrevoli con policarbonato trasparente, Larghezza mm / Modello: 2048/F

Codice art.: 958520 2048/F

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958520 2048/F
Codice del produttore 958520 2048/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi rinforzati. Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm.
Porte con bordi di sicurezza, rinforzate sul lato interno. Le porte scorrono su ruote silenziose montate su cuscinetti a sfera. Tutti i modelli con porte sono richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
Ripiani in lamiera di acciaio zincato, esecuzione rinforzata per portata di 200 kg.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.