• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano con supporti, Per larghezza armadio / Armadietto: 1000mm

Codice art.: 957000 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza 988 mm
Profondità 453 mm
Spessore 35 mm
Per armadio modulare dimensione 1000, 2000
Per larghezza armadio/armadietto 1000
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
1 Coppia di attacchi universali inclusi si
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957000 1000
EAN / GTIN 4045197183521
Codice del produttore 957000 1000